› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 100x500mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN5000
Cod. Produttore ZN5000
Cod. EAN 8015646773111

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x500 mm (HxL)
  • Quantità: 2 flange
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Tipo: Flange zoccolo
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

N.2 flange zoccolo di dimensioni 100x500 mm (altezza x lunghezza), progettate per l'installazione su quadri e armadi di automazione. Realizzate in materiale resistente, garantiscono robustezza e stabilità alla struttura, facilitando il montaggio e la protezione dei componenti elettrici. Ideali per applicazioni industriali dove è richiesta una base solida e affidabile per il supporto degli involucri. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 100x500mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

530 mm

Adatto per armadi di larghezza

115 mm

Adatto per armadi di profondità

530 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 100x500mm per armadi automazione industriale
€ 44,02 x 1 pz.
(pz.)