› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 100x400 mm per quadri automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN4000
Cod. Produttore ZN4000
Cod. EAN 8015646772602

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x400 mm (HxL)
  • Quantità: 2 flange zoccolo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: custodie IS2
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK secondo norme
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Utilizzo: accessori per quadri

Descrizione del prodotto

N.2 flange per zoccolo con dimensioni 100x400 mm (altezza x larghezza), realizzate in materiale resistente e adatte per l'installazione di componenti elettrici in quadri di automazione. Progettate per garantire stabilità e facilità di montaggio, queste flange sono compatibili con sistemi di contenimento e supporto per apparecchiature elettriche, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la gestione degli spazi nei pannelli elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 100x400mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

430 mm

Adatto per armadi di larghezza

115 mm

Adatto per armadi di profondità

430 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 100x400 mm per quadri automazione industriale
€ 39,72 x 1 pz.
(pz.)