› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 100x300 mm supporto automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN3000
Cod. Produttore ZN3000
Cod. EAN 8015646772596

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x300 mm (HxL)
  • Quantità: 2 flange
  • Tipo: Flange zoccolo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529:1992+A2:2013
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262:2002+A1:2021
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

N.2 flange zoccolo di dimensioni 100x300 mm (altezza x lunghezza) realizzate in materiale resistente, ideali per applicazioni nel settore dell'automazione. Progettate per garantire stabilità e supporto nelle installazioni, si integrano facilmente con sistemi modulari. Questi componenti assicurano robustezza e durata nel tempo, senza essere adatti per ventilazione o sistemazione cavi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 100x300mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

330 mm

Adatto per armadi di larghezza

115 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 100x300 mm supporto automazione