› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange zoccolo 100x1200mm supporto armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN1200
Cod. Produttore ZN1200
Cod. EAN 8015646772534

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x1200mm (HxL)
  • Quantità: 2 flange
  • Tipo: Flange zoccolo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1, 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Accessori custodie IS2
  • Uso: Per zoccolo custodie IS2

Descrizione del prodotto

N.2 flange zoccolo con dimensioni 100x1200 mm (altezza x lunghezza), realizzate in materiale resistente, ideali per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una solida base di supporto per l’installazione di componenti e sistemi di automazione. Progettate per garantire stabilità e facilità di montaggio, queste flange offrono una soluzione funzionale per la gestione e la sistemazione delle strutture elettriche senza ventilazione o sfiato. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 100x1200mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

23 mm

Adatto per armadi di larghezza

115 mm

Adatto per armadi di profondità

23 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange zoccolo 100x1200mm supporto armadi automazione