› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange componibili cavi 1000x600mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1061
Cod. Produttore EF1061
Cod. EAN 8015646676658

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 1000x600 mm
  • Tipo prodotto: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard conformità: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Costruzione robusta
  • Applicazione: Ingressi cavi per quadri elettrici
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi con dimensioni di 1000x600 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate per garantire robustezza e facilità di installazione, consentono una distribuzione ordinata dei cavi, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni industriali, si integrano perfettamente con soluzioni di contenimento e protezione dei cavi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 1000x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

1000 mm

larghezza

200 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange componibili cavi 1000x600mm per quadri elettrici industriali