› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange componibili cavi 1000x400 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1041
Cod. Produttore EF1041
Cod. EAN 8015646676573

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x400 mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Corrente nominale: Non specificato
  • Tensione nominale: Non specificato
  • Certificazioni: Conforme direttiva LVD

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 1000x400 mm, progettate per garantire un'installazione modulare e flessibile all'interno di quadri elettrici. Realizzate per facilitare la gestione e l'organizzazione dei cavi, assicurano robustezza e precisione nel montaggio, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza del sistema elettrico. Ideali per applicazioni in automazione industriale, offrono una soluzione pratica per il passaggio e la protezione dei cablaggi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 1000x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

1000 mm

larghezza

86 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange componibili cavi 1000x400 mm per quadri industriali