› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange cavi scorrevoli 800x1000mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8010
Cod. Produttore EF8010
Cod. EAN 8015646690197

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x1000mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Flange scorrevoli per cavi di dimensioni 800x1000 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono stabilità e durata nel tempo, assicurando un montaggio semplice e sicuro. Ideali per applicazioni industriali, contribuiscono a mantenere ordinati i cavi, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 800x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

1000 mm

altezza

800 mm

larghezza

405 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange cavi scorrevoli 800x1000mm per quadri industriali