› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flange cavi scorrevoli 1000x600 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1060
Cod. Produttore EF1060
Cod. EAN 8015646676498

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flange scorrevoli per cavi di dimensioni 1000x600 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono stabilità e durabilità, permettendo un'installazione ordinata e sicura dei cavi. Ideali per applicazioni industriali che richiedono soluzioni efficienti per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 1000x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

1000 mm

larghezza

190 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange cavi scorrevoli 1000x600 mm per quadri industriali
(pz.)