› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Flange cavi componibili 1000x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1081
Cod. Produttore EF1081
Cod. EAN 8015646676696

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Conforme BS EN 60529
  • Resistenza IK: Conforme BS EN 62262
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi con dimensioni di 1000x800 mm, progettate per garantire un'installazione modulare e flessibile all'interno di quadri elettrici e armadi per automazione. Realizzate con materiali resistenti, assicurano una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni industriali che richiedono soluzioni robuste e adattabili per il passaggio e la protezione dei cablaggi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 1000x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

1000 mm

larghezza

200 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flange cavi componibili 1000x800 mm per quadri elettrici industriali