Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD10840WSG
Cod. Produttore
FLOOD10840WSG3
Cod. EAN
4058075460898

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT SENSOR 10 W 4000 K SYM 100 S WT

Documentazione tecnica

Proiettore con sensore di movimento e luce diurna flessibile, emissione luminosa fino a 1200 lm. Caratteristiche del prodotto: Sensore di movimento e luce diurna flessibile. Sensore con pan 350° e inclinazione 180°. Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Driver ad ampia tensione integrato, adatto per 100 - 277 V CA. Protezione da sovratensioni: fino a 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Luminosa, robusta e durevole. Illuminazione ottimizzata grazie al sensore flessibile e programmabile. Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e tempo di tenuta del sensore. Override sempre attivo, attivato tramite schema di commutazione di rete speciale. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto.

Serie

FLOODLIGHT_SENSOR_10_W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL PFM 10W/4000K SYM 100 S WT