Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1884733
Cod. Produttore
1884733
Cod. EAN
4017918164768

Informazioni di prodotto

Custodia

Documentazione tecnica

Custodia, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC2, colore: grigio, In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo.

lunghezza

77.6 mm

altezza

55 mm

larghezza

36.4 mm

esecuzione della scatola

alloggiamento base

disposizione dell’ingresso cavi

laterale

materiale della scatola

zinco

con dispositivo di bloccaggio

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

temperatura d’esercizio

-40 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP65

Produttore

FKC 2,5/ 6-ST-5,08 SO2