Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1852930
Cod. Produttore
1852930
Cod. EAN
4017918133917

Informazioni di prodotto

Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia protettiva, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC1, colore: grigio, In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo.

lunghezza

59 mm

altezza

65 mm

larghezza

33 mm

materiale della scatola

plastica

con dispositivo di bloccaggio

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

FK-MCP 1,5/19-STF-3,81