› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Fixed part withdrawable interruttore Tmax 4 poli verticale impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054747R1
Cod. Produttore 1SDA054747R1
Cod. EAN 8015644558680

Informazioni principali

  • Descrizione: Fixed part withdrawable
  • Tipo: 4 poli con terminali posteriori verticali
  • Compatibilità: Interruttore Tmax Four-pole
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Parte fissa per interruttori rimuovibili
  • Montaggio: Verticale con terminali posteriori

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA054747R1 è un accessorio per interruttori della serie Tmax T4, progettato per applicazioni elettriche con collegamento a bullone. Si tratta di un apparecchio da incasso a 4 poli, ideale per sistemi con corrente nominale di 250A e tensione nominale fino a 690V. Questo componente garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) conforme alla normativa IEC 60947-2, con valori che raggiungono fino a 100 kA a 230V e 70 kA a 400/415V. È compatibile con cavi in rame da 6 a 185 mm² e richiede una coppia di serraggio di 10 Nm per un fissaggio sicuro. La sua struttura permette l'installazione con barre isolate o prove specifiche di tipo sull'impianto, assicurando massima affidabilità e sicurezza nell'uso. La presenza di indicatori di stato (OFF, ON, TRIPPED) facilita il monitoraggio e la manutenzione. Questo accessorio è progettato per garantire prestazioni elevate e durature in ambienti industriali e civili, rappresentando una soluzione robusta e versatile per la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Fixed part withdrawable interruttore Tmax 4 poli verticale impianti elettrici