›

Fixed part withdrawable 3P Tmax T4 verticale impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054744R1
Cod. Produttore 1SDA054744R1
Cod. EAN 8015644558659

Informazioni principali

  • Descrizione: T4 W FP 3P VR
  • Tipo: Fixed part withdrawable
  • Per: Interruttore Tmax 3 poli
  • Terminali: Posteriori verticali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Parte fissa per interruttore

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054744R1 è un accessorio per interruttori Tmax T4, caratterizzato da una configurazione a 3 poli con collegamento elettrico principale tramite raccordo a bullone. Progettato per l’installazione ad incasso, supporta una corrente nominale di 250A e una tensione nominale fino a 690V. Garantisce una capacità di interruzione (Icu) conforme alla norma IEC 60947-2 con valori fino a 100 kA a 230 V e ridotti proporzionalmente alle tensioni superiori, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è compatibile con cavi in rame con sezione da 6 a 185 mm² e richiede una coppia di serraggio di 10 Nm per l’installazione. Il design prevede un indicatore di stato con posizioni OFF, ON e TRIPPED, facilitando la verifica visiva del funzionamento. È adatto all’uso in impianti elettrici industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace e affidabile dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Fixed part withdrawable 3P Tmax T4 verticale impianti industriali