›

Fitting Smart Line PA6 dritto filettatura M50 protezione IP66 per tubi corrugati NW36 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M506
Cod. Produttore ALND-M506
Cod. EAN 7630030203220

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: Metrica M50x1.5
  • Per tubi corrugati NW36
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezionamento: 20 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore elettrico Smart Line DN36 con filettatura M50, di colore nero, progettato per garantire una protezione elevata con grado IP66. Ideale per applicazioni in ambienti industriali dove è richiesta resistenza a polvere e acqua, offre affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali robusti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M50x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

61 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line PA6 dritto filettatura M50 protezione IP66 per tubi corrugati NW36 nero