›

Fitting Smart Line diritto PA6 M63x1.5 NW48 IP66 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M638
Cod. Produttore ALND-M638
Cod. EAN 7630030203206

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: M63x1.5 metrica
  • Per tubi corrugati NW48
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità confezione: 10 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore elettrico Smart Line DN48 con dimensioni M63, colore nero e grado di protezione IP66, ideale per installazioni che richiedono resistenza a polvere e acqua. Progettato per garantire sicurezza e durata negli impianti elettrici, combina funzionalità avanzate con materiali di alta qualità per un utilizzo affidabile in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M63x1.5, for Corrugated Conduits Size NW48, IP66, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

61 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M63x1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line diritto PA6 M63x1.5 NW48 IP66 nero per impianti elettrici