›

Fitting Smart Line diritto PA6 M32x1.5 per tubi corrugati NW23 IP66 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M323
Cod. Produttore ALND-M323
Cod. EAN 7630030203299

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filettatura: M32x1.5
  • Dimensione condotto: NW23
  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Raccordo diritto monopezzo
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore Smart Line DN23 M32 di colore nero, progettato per garantire un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua. Questo materiale elettrico è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare il collegamento e la gestione dei cavi, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

48.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

15 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line diritto PA6 M32x1.5 per tubi corrugati NW23 IP66 nero