›

Fitting Smart Line diritto PA6 M25 NW17 IP66 nero per installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M257
Cod. Produttore ALND-M257
Cod. EAN 7630030203312

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: metrico M25x1.5
  • Per tubi corrugati NW17
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità confezione: 100 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore Smart Line DN17 con ingresso M25 di colore nero, progettato per garantire protezione IP66 contro polvere e acqua. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili, assicura una perfetta tenuta e sicurezza nelle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e facilità di montaggio per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

42 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line diritto PA6 M25 NW17 IP66 nero per installazioni elettriche professionali