›

Fitting Smart Line diritto PA6 filettatura M16x1,5 per tubi corrugati NW12 IP66 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M162
Cod. Produttore ALND-M162
Cod. EAN 7630030203398

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: Metrica M16x1.5
  • Per tubi corrugati: DN12
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezionamento: 100 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Racchiudere i componenti elettrici in modo sicuro è fondamentale, e questo raccordo Smart Line DN12 con filettatura M16 garantisce protezione e affidabilità grazie al grado di protezione IP66. Il design robusto e il colore nero lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali o residenziali dove è richiesta una barriera efficace contro polvere e getti d'acqua. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità di montaggio, rappresentando una soluzione efficiente per il passaggio di cavi in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

38 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line diritto PA6 filettatura M16x1,5 per tubi corrugati NW12 IP66 nero