›

Fitting Smart Line diritto PA6 filettatura M16x1,5 per tubi corrugati NW10 IP66 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M160
Cod. Produttore ALND-M160
Cod. EAN 7630030203404

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: M16x1.5 metrica
  • Per tubi corrugati NW10
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità confezionamento: 100 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore Smart Line DN10 con filettatura M16, colore nero, grado di protezione IP66. Progettato per garantire resistenza e affidabilità in ambienti elettrici, assicura una protezione efficace contro polvere e acqua, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è perfetto per installazioni elettriche professionali che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

34 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting Smart Line diritto PA6 filettatura M16x1,5 per tubi corrugati NW10 IP66 nero