Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02260
Cod. Produttore
151-02260
Cod. EAN
4031026122458

Informazioni di prodotto

Fissaggio perni a saldare 26.8x26.8 BK SBH1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Semplici e veloci da installare. SBH1 e SBH3: per la posa dei cablaggi lungo il piano del pannello. Molte industrie (ma in particolare quella dell'automobile) utilizzano i perni a saldare come metodo standard di fissaggio dei componenti. Installati con un semplice martello, questi accessori diventano una base ideale per la legatura di cavi e tubi. L'utilizzo di perni a saldare evita i problemi legati ai fori (ingresso di sporco o corrosioni).

colore

Nero

larghezza

12,5 mm

altezza

13,9 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

26,8 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con alloggiamento per perno saldato

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

SB Series

Produttore

Fissaggio perni a saldare 26.8x26.8 mm per cablaggi industriali, installazione rapida e sicura