Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00382
Cod. Produttore
151-00382
Cod. EAN
4031026337623

Informazioni di prodotto

Fissaggio per tubi e cablaggi IAHC4AH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Chiusura push and click per il fissaggio di cavi. Le serie AHC()SS e AHC()SB possono essere applicate su un perno da 5 mm. Resistente alle vibrazioni, fissaggio sicuro del fascio di cavi. In caso di manutenzione è facile da sostituire. Ruotabile di 360 gradi, per guidare i cavi in diverse direzioni. Offre un metodo semplice e sicuro per collegare cavi ai pannelli. Progettate originariamente per l'industria automotive, questi prodotti vengono usati ora in un ampio range di applicazioni in varie industrie.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

diametro del tubo/cavo

27 ... 36 mm

Serie

IAHC Series

Produttore

Fissaggio per tubi e cablaggi IAHC4AH chiusura push and click rotabile 360° uso industriale e automotive