›

Fissacavi plastica grigio diametro 19-20 mm con chiodo metallico per installazione rapida, uso elettrico residenziale e industriale, confezione 25 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05781
Cod. Produttore 05781
Cod. EAN 8000126057812

Informazioni principali

  • Diametro fissaggio: 19-20 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 2 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Utilizzo: Fissaggio cavi
  • Protezione: Autoestinguente
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco, progettato per il fissaggio ordinato di cavi elettrici con diametro compreso tra 19 e 20 millimetri. Dotato di chiodo metallico per un’installazione rapida e sicura su superfici diverse, garantisce stabilità e protezione ai cavi, facilitando la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura resistenza e durata nel tempo. Confezione da due pezzi. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 19-20mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica grigio diametro 19-20 mm con chiodo metallico per installazione rapida, uso elettrico residenziale e industriale, confezione 25 pezzi