›

Fissacavi plastica diametro 9mm con chiodo metallico bianco confezione 100 pezzi per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05775
Cod. Produttore 05775
Cod. EAN 8000126057751

Informazioni principali

  • Diametro fissacavi: 9 mm
  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: grigio
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Applicazione: fissaggio cavi
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Tipo: plastico

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco, progettato per il fissaggio sicuro di cavi con diametro di 9 mm. Dotato di chiodo metallico integrato per un'installazione rapida e stabile su diverse superfici. Ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata degli impianti elettrici, garantendo una tenuta affidabile e una protezione efficace dei cavi. Confezionato in unità da 100 pezzi, adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 9mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 9mm con chiodo metallico bianco confezione 100 pezzi per impianti elettrici professionali