›

Fissacavi plastica diametro 8 mm grigio con chiodo metallico 100 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05774
Cod. Produttore 05774
Cod. EAN 8000126057744

Informazioni principali

  • Diametro fissacavi: 8 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Conduits

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco, progettato per fissare cavi con diametro di 8 mm. Dotato di chiodo metallico integrato per un rapido e sicuro ancoraggio su superfici diverse. Ideale per l’organizzazione e la gestione ordinata degli impianti elettrici, garantisce stabilità e protezione ai cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione. La confezione contiene 100 pezzi, adatti per applicazioni sia domestiche che professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 8mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 8 mm grigio con chiodo metallico 100 pezzi per impianti elettrici