›

Fissacavi plastica diametro 7 mm grigio 100 pezzi per gestione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05773
Cod. Produttore 05773
Cod. EAN 8000126057737

Informazioni principali

  • Diametro fissacavi: 7 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Utilizzo: Fissaggio cavi
  • Resistenza al fuoco: Autoestinguente
  • Applicazione: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco, progettato per il fissaggio sicuro di cavi con diametro di 7 mm. Dotato di chiodo integrato per un'installazione rapida e stabile su diverse superfici. Ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata degli impianti elettrici, garantendo una tenuta affidabile e duratura. Confezione da 100 pezzi, adatta a utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 7mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 7 mm grigio 100 pezzi per gestione cavi impianti elettrici