›

Fissacavi plastica diametro 7 mm confezione 100 pezzi per gestione cavi elettrici professionale e domestica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05791
Cod. Produttore 05791
Cod. EAN 8000126057911

Informazioni principali

  • Diametro fissaggio: 7 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Bianco
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Conduits

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di diametro 7 mm, ideale per il fissaggio ordinato e sicuro di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una corretta gestione dei cavi evitando aggrovigliamenti e facilitando l’installazione. La confezione contiene 100 pezzi, adatti per applicazioni elettriche professionali e domestiche. Il design semplice e funzionale permette un montaggio rapido su varie superfici, assicurando stabilità e protezione ai cavi. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 7mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, White

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 7 mm confezione 100 pezzi per gestione cavi elettrici professionale e domestica