›

Fissacavi plastica diametro 6 mm grigio autoestinguente confezione 200 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05772
Cod. Produttore 05772
Cod. EAN 8000126057720

Informazioni principali

  • Diametro fissaggio: 6 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Quantità confezione: 200 pezzi
  • Serie: Conduits

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco, progettato per il fissaggio sicuro di cavi con diametro di 6 mm. Questo accessorio garantisce un'installazione ordinata e stabile, grazie al chiodo integrato che assicura un ancoraggio solido su diverse superfici. Ideale per applicazioni elettriche, consente di mantenere i cavi organizzati e protetti da eventuali danni o spostamenti, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli impianti. La sua struttura resistente e il design compatto lo rendono adatto a un uso professionale e domestico. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 6mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 6 mm grigio autoestinguente confezione 200 pezzi per impianti elettrici