›

Fissacavi plastica diametro 6 mm autoestinguente bianco con chiodo integrato confezione 200 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05790
Cod. Produttore 05790
Cod. EAN 8000126057904

Informazioni principali

  • Diametro fissaggio: 6 mm
  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: bianco
  • Quantità confezione: 200 pezzi
  • Tipo prodotto: fissacavi plastico
  • Serie: Conduits

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di diametro 6 mm, progettato per il fissaggio sicuro e ordinato di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per mantenere i cavi ben organizzati e prevenire danni, è adatto a diversi ambienti grazie alla sua facilità di montaggio e alla compatibilità con vari tipi di cavi. La presenza del chiodo integrato consente un fissaggio rapido su superfici solide, assicurando stabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 6mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, White

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 6 mm autoestinguente bianco con chiodo integrato confezione 200 pezzi