›

Fissacavi plastica diametro 5 mm grigio 200 pezzi per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05771
Cod. Produttore 05771
Cod. EAN 8000126057713

Informazioni principali

  • Diametro fissacavi: 5 mm
  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: grigio
  • Confezione: 200 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Protezione: autoestinguente
  • Applicazione: fissaggio cavi
  • Tipo: fissacavi plastico

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica con diametro di 5 mm, progettato per il fissaggio sicuro di cavi elettrici. Il prodotto è fornito in confezioni da 200 pezzi, ideale per installazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e durevole. La struttura in plastica garantisce resistenza e facilità di montaggio, mentre il chiodo integrato assicura una rapida e stabile ancoraggio su diverse superfici. Questo fissacavi è adatto per l'organizzazione e la protezione dei cavi in impianti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 5mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 5 mm grigio 200 pezzi per installazioni elettriche