›

Fissacavi plastica diametro 4mm con chiodo integrato 200 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05770
Cod. Produttore 05770
Cod. EAN 8000126057706

Informazioni principali

  • Descrizione: FISSACAVI PLAST. D.4
  • Diametro cavo: 4 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 200 pezzi
  • Serie: Conduits

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco, con diametro di 4 mm, progettato per il fissaggio sicuro di cavi elettrici. Dotato di chiodo integrato per un'installazione semplice e rapida su diverse superfici. Ideale per organizzare e proteggere i cavi all'interno di impianti elettrici, garantendo stabilità e ordine. La confezione contiene 200 pezzi, adatta a interventi di grande scala o utilizzi professionali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 4mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 4mm con chiodo integrato 200 pezzi per impianti elettrici