›

Fissacavi plastica diametro 16 mm grigio 50 pezzi per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05780
Cod. Produttore 05780
Cod. EAN 8000126057805

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 16 mm
  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: grigio
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Tipo: fissacavi plastico
  • Protezione: autoestinguente

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco, progettato per il fissaggio sicuro di cavi con diametro di 16 mm. Dotato di chiodo integrato in metallo per una rapida e stabile installazione su diverse superfici. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un supporto affidabile e ordinato dei cavi, contribuendo a un impianto pulito e sicuro. La confezione contiene 50 pezzi, adatti per uso professionale e domestico. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 16mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 16 mm grigio 50 pezzi per installazioni elettriche