›

Fissacavi plastica diametro 14 mm grigio 100 pezzi per installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05779
Cod. Produttore 05779
Cod. EAN 8000126057799

Informazioni principali

  • Diametro fissacavi: 14 mm
  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: grigio
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Applicazione: fissaggio cavi
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Tipo: fissacavi plastico

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di colore bianco, progettato per il fissaggio sicuro di cavi con diametro di 14 mm. Dotato di chiodo metallico integrato per un'installazione rapida e stabile su superfici diverse. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una gestione ordinata e protetta dei cavi, contribuendo a mantenere gli impianti puliti e sicuri. Confezione da 100 pezzi, adatta per utilizzi professionali e industriali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 14mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 14 mm grigio 100 pezzi per installazioni elettriche professionali