›

Fissacavi plastica diametro 10 mm grigio autoestinguente 100 pezzi per cablaggio professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05776
Cod. Produttore 05776
Cod. EAN 8000126057768

Informazioni principali

  • Diametro fissaggio: 10 mm
  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: grigio
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Conduits

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di alta qualità con diametro di 10 mm, progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni professionali, offre resistenza e facilità di installazione grazie al chiodo integrato. Confezione da 100 pezzi, perfetta per lavori di cablaggio e organizzazione di impianti elettrici, assicurando ordine e protezione ai cavi. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 10mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 10 mm grigio autoestinguente 100 pezzi per cablaggio professionale