›

Fissacavi plastica diametro 10 mm bianco 100 pezzi per cablaggio elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05794
Cod. Produttore 05794
Cod. EAN 8000126057942

Informazioni principali

  • Diametro fissaggio: 10 mm
  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: bianco
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Conduits

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di diametro 10 mm, ideale per il fissaggio ordinato e sicuro di cavi elettrici. Progettato per garantire una rapida installazione grazie al chiodo integrato, assicura una tenuta stabile su diverse superfici. Confezione da 100 pezzi, adatta a interventi di cablaggio e organizzazione di impianti elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 10mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, White

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica diametro 10 mm bianco 100 pezzi per cablaggio elettrico