Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABKV 270 0
Cod. Produttore
KV 270 0
Cod. EAN
3471522622440

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Zamak zinc alloy
  • Larghezza: 30 mm
  • Attuatore: Pulsante in acciaio
  • Ingressi cavo: 1 M20x1.5 ISO
  • Contatti: 1 N.O + 1 N.C snap action
  • Montaggio: 2 fori superiori
  • Certificazioni: CE, RoHS II
  • Serie: LS30

Documentazione tecnica

Finecorsa modello LS33M11B11, dispositivo elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza in ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato delle posizioni, contribuisce alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in diversi impianti, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: LS33M11B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of zinc alloy material (Zamak), with 2 mounting holes at the top, 1 ISO M20x1.5 cable entry on the bottom, plain steel plunger actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

5,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

74 mm

lunghezza del sensore

33 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

LS30

Produttore

ABB

Finecorsa LS33M11B11 30mm Zamak 2 contatti N.O./N.C. per automazione industriale