› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Finecorsa ELEO 752 9 LS30P13B11 30mm plastica resistente automazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 752 9
Cod. Produttore EO 752 9
Cod. EAN 3471522006677

Informazioni principali

  • Materiale: fibra di vetro UL-V0
  • Larghezza: 30 mm
  • Attuatore: rullo plastico
  • Contatti: 1 N.O + 1 N.C snap action
  • Ingresso cavo: 1 Pg13.5 inferiore
  • Fori di montaggio: 2 superiori
  • Serie: LS30
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

LS30P13B11 Finecorsa ELEO 752 9 è un componente elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei circuiti di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un fine corsa robusto, è compatibile con vari sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: LS30P13B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg13.5 cable entry on the bottom, plastic roller plunger actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Caratteristiche tecniche

Serie

LS30

Finecorsa ELEO 752 9 LS30P13B11 30mm plastica resistente automazione elettrica