›

Finecorsa bipolare cablato per quadri elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1047
Cod. Produttore EV1047
Cod. EAN 8015646722072

Informazioni principali

  • Descrizione: Finecorsa e connettore bipolare cab
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Limit switch
  • Connessione: Connettore bipolare cablato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Compatibilità RoHS: Conforme con esenzioni RoHS II

Descrizione del prodotto

Finecorsa con connettore bipolare cablato, progettato per l’integrazione in quadri elettrici modulari. Questo componente garantisce un’affidabile interruzione o attivazione del circuito grazie al contatto bipolare, assicurando sicurezza e precisione nelle applicazioni di controllo elettrico. Ideale per sistemi di automazione e protezione, si distingue per la facilità di installazione e connessione, contribuendo a un’efficace gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Limit switch and cabled two-pole connector

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

230 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

250 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

orientamento del pulsante

Verticale

grado di protezione (IP)

Altro

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

250 mm

altezza del sensore

15 mm

lunghezza del sensore

0,25 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Modular boards / System pro E Power

Finecorsa bipolare cablato per quadri elettrici modulari