Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
TEXCRA151
Cod. Produttore
XCRA151
Cod. EAN
3666916049730

Informazioni di prodotto

finecorsa XCR - leva di ritorno molla termoplastica - grande - 2 × (1 NC + NA)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vivi l'avventura con la TEXCRA151! Realizzata in resistente {material} e disponibile in vivaci colori, questa borsa è perfetta per ogni viaggiatore. Espandi la tua idea di comodità e stile durante i tuoi viaggi. Con TEXCRA151, affronta ogni sfida con un tocco di eleganza. Perfecta per ogni destinazione.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format