Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007C52N2
Cod. Produttore
9007C52N2
Cod. EAN
3666916098240

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale corpo e testa: Zinco
  • Tipo contatti: NC-NO, Form Z
  • Movimento testa: Rotary
  • Precisione ripetibilità: ±0.002 in
  • Serie: Heavy duty

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa industriale Telemecanique progettato per il controllo preciso delle posizioni meccaniche in impianti elettrici e macchinari automatizzati. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità in ambienti di lavoro gravosi, offre un funzionamento stabile e sicuro. Il dispositivo è dotato di un attuatore robusto e di contatti elettrici certificati per un’interruzione efficiente del circuito. Ideale per applicazioni che richiedono un rilevamento accurato e ripetibile del movimento, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa degli impianti.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,55 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

25,4 mm

altezza del sensore

101,6 mm

lunghezza del sensore

63,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-29 ... 185 °C

Serie

Nema Limit Switches