Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKN2918P20
Cod. Produttore
XCKN2918P20
Cod. EAN
3666916054727

Informazioni di prodotto

finecorsa XCKN - leva rotella in materiale termoplastico - 2 NC - rapido - M20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa con doppio contatto normalmente chiuso (2NC) modello TEXCKN2918P20 è progettato per applicazioni di comando e sicurezza nell'ambito dell'automazione industriale. Caratterizzato da un funzionamento affidabile e una struttura robusta, questo interruttore di posizione è dotato di una leva rotativa che garantisce una precisa attivazione meccanica. La sua costruzione conforme agli standard ISO20 assicura compatibilità e facilità di integrazione con sistemi elettrici esistenti. Ideale per il monitoraggio di movimenti e posizioni, questo componente elettrico è essenziale per il controllo efficiente e sicuro di macchinari e impianti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

108 mm

lunghezza del sensore

44,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

FINECOR 2NC LEV ROT ISO20