›

Filtro ventilazione 230V 325x325mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN2325K
Cod. Produttore EN2325K
Cod. EAN 8015646739162

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Dimensioni filtro: 325x325mm
  • Tipo: Filtro ventilazione
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Filtro per ventilazione da incasso a parete, progettato per un funzionamento con tensione di alimentazione a 230V. Dimensioni compatte di 325x325 mm, ideale per il ricambio d’aria e la circolazione all’interno di quadri elettrici. Dotato di un ventilatore integrato per garantire un’efficace dissipazione del calore e mantenere condizioni ottimali di temperatura, senza l’uso di filtri aggiuntivi. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro il surriscaldamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation filter 325x325mm (LxW)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

161 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

87 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

580 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Filtro ventilazione 230V 325x325mm per quadri elettrici