›

Filtro ventilazione 230V 150x150mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN1150K
Cod. Produttore EN1150K
Cod. EAN 8015646747419

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Tensione: 230 V
  • Funzione: Kit aerazione + filtro + ventilatore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: IP e IK conformi IEC 60529 e 62262
  • Compatibilità RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti in acciaio con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Kit di aerazione completo con filtro e ventilatore da 230V, progettato per l’installazione a parete. Ideale per garantire una corretta circolazione dell’aria all’interno di quadri elettrici, assicura un’efficace ventilazione e protezione contro la polvere grazie al filtro integrato. Le dimensioni compatte di 150x150 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, migliorando l’affidabilità e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation filter 150x150mm (LxW)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

71 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

61 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Filtro ventilazione 230V 150x150mm per quadri elettrici