› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro ricambio 250x250mm per ventilatori quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN3250
Cod. Produttore EN3250
Cod. EAN 8015646691057

Informazioni principali

  • Dimensioni filtro: 250x250 mm
  • Quantità ricambi: 6 pezzi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Cloth (tessuto)
  • Uso: Filtro ricambio
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439, 62208
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Ricambio filtro di dimensioni 250x250 mm progettato per ventilatori di circolazione, ideale per mantenere la qualità dell’aria e garantire un’efficiente ventilazione negli involucri per automazione. Realizzato per un facile montaggio e sostituzione, assicura protezione ottimale contro polveri e particelle, contribuendo al corretto funzionamento degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cloth for filter 250x250mm (hxw)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

5 mm

numero RAL

7035

ventilatore di circolazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Filtro ricambio 250x250mm per ventilatori quadro elettrico