Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE034869
Cod. Produttore
034869
Cod. EAN
3245060348694

Informazioni di prodotto

Filtro per ventilatore 325x325 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Filtro per ventilatore 325 x 325 mm

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

FILTRO PER VENTILATORE 325X325