› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Filtro LTE 700 MHz MX Filter per esterno e interno

Cod. Rexel FY226716
Cod. Produttore 226716
Cod. EAN 8016978099757

Informazioni principali

  • Filtro 5G/4G LTE sopra 694MHz
  • Selettività > 35 dB
  • Perdita inserzione <>
  • Impedenza 75 Ω
  • Dimensioni 105x51x121 mm
  • Temperatura lavoro -10/+55 °C
  • Connettori F-femmina
  • Serie MX Filter 700

Descrizione del prodotto

Filtro LTE MX Filter 700 progettato per eliminare le interferenze causate dai segnali 5G e 4G LTE sopra i 694 MHz. Adatto sia per installazioni esterne che interne, garantisce elevate prestazioni di selettività e reiezione secondo la normativa ETSI EN 303 354. Presenta una bassa perdita di inserzione inferiore a 1 dB e una perdita di riflessione superiore a 12 dB, con un'impedenza di 75 Ω. Il filtro dispone di un singolo ingresso e uscita con connettori F-femmina, un telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici per un’ottima schermatura dai disturbi e un innovativo sistema di bloccaggio della campana protettiva in PVC per installazioni rapide e sicure. È dotato di passaggio DC e fascetta di fissaggio per pali fino a 60 mm di diametro. Le dimensioni compatte e la robustezza lo rendono ideale per garantire un segnale pulito e stabile eliminando interferenze LTE. Descrizione del produttore: Filtro 5G e 4G LTE da esterno o da interno realizzato per eliminare le interferenze dovute ai segnali 5G e 4G LTE sopra i 694MHz, elevate prestazioni in termini di selettivita e reiezione in conformita alla normativa ETSI EN 303 354.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Filtro di blocco

tipo di collegamento

Presa F

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

frequenza

5 ... 694 MEGAHERTZ

Filtro LTE 700 MHz MX Filter per esterno e interno