› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Filtro LTE 700 MHz esterno interno per segnale stabile 4G 5G

Cod. Rexel FY226715
Cod. Produttore 226715
Cod. EAN 8016978098996

Informazioni principali

  • Frequenza taglio: 694 MHz
  • Banda filtrata: 694 - 862 MHz
  • Perdita inserzione: <>
  • Selettività: > 30 dB (704 MHz)
  • Impedenza: 75 Ω
  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: 64 x 18 x 18 mm
  • Serie: LTE Filter 48

Descrizione del prodotto

Filtro LTE Filter 48 progettato per eliminare le interferenze causate dai segnali 5G e 4G LTE con frequenza di taglio a 694 MHz. Adatto per installazioni sia esterne che interne, garantisce alta selettività e bassa perdita di inserzione, assicurando un segnale pulito e stabile. Dotato di singolo ingresso con connettore F-maschio e singola uscita con connettore F-femmina, permette il passaggio DC. Il filtro ha un grado di protezione IP66 contro gli agenti atmosferici, rendendolo resistente e affidabile in diverse condizioni ambientali. Le sue dimensioni compatte sono 64 x 18 x 18 mm, con impedenza di 75 ohm e conformità alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015. Descrizione del produttore: Filtro 5G e 4G LTE da esterno o da interno realizzato per eliminare le interferenze dovute ai segnali 5G e 4G LTE con una frequenza di taglio di 694 MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Filtro di blocco

tipo di collegamento

Presa F

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

frequenza

5 ... 694 MEGAHERTZ

Filtro LTE 700 MHz esterno interno per segnale stabile 4G 5G
€ 23,58 x 1 pz.
(pz.)