Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCUFX400
Cod. Produttore
NSYCUFX400
Cod. EAN
3606480685460

Informazioni di prodotto

Filtro Inox CU Lat 400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Filtro Inox per condizionatore laterale 400

profondità

360 mm

larghezza

50 mm

altezza

290 mm

materiale

alluminio

Serie

ClimaSys_CU

Produttore

Filtro Inox per condizionatore laterale 400