› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Filtro rete Wavefilter 10A compatto per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD8614770000
Cod. Produttore 8614770000
Cod. EAN 4032248277032

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: Filtro di rete passivo
  • Funzione: Riduce interferenze
  • Montaggio: Inseribile in guida
  • Serie: WAVESERIES

Descrizione del prodotto

Filtro di rete WAVEFILTER con portata di 10A, progettato per garantire la protezione e la stabilità degli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un’efficace filtrazione delle interferenze elettromagnetiche e delle sovratensioni, migliorando la qualità dell’alimentazione e la sicurezza dei componenti collegati. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il filtro di rete può essere inserito nella guida. Il filtro di rete passivo è usato per ridurre l'interferenza elettrica dall'alimentazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Filtro di rete

altezza

96,5 mm

profondità

110,5 mm

Serie

WAVESERIES

Filtro rete Wavefilter 10A compatto per impianti elettrici industriali e civili