› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Filtro rete WAVEFILTER 6A protezione interferenze impianti elettrici

Cod. Rexel WD8614800000
Cod. Produttore 8614800000
Cod. EAN 4032248277094

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Funzione: Filtro di rete
  • Tipo: Passivo
  • Protezione: Riduce interferenze
  • Montaggio: Su guida
  • Serie: WAVESERIES

Descrizione del prodotto

Filtro di rete WAVEFILTER con corrente nominale di 6A, progettato per garantire la protezione e la qualità dell'alimentazione elettrica. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è necessario ridurre le interferenze elettromagnetiche e migliorare la stabilità del segnale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Il filtro di rete può essere inserito nella guida. Il filtro di rete passivo è usato per ridurre l'interferenza elettrica dall'alimentazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Filtro di rete

altezza

96,5 mm

profondità

110,5 mm

Serie

WAVESERIES

Filtro rete WAVEFILTER 6A protezione interferenze impianti elettrici